Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT LINE ATOMIK215PTS PP-WERKZEUGKASTEN, 2 PLATTEN MIT FÄCHERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428932
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     ATOMIK215PTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 352 mm
  • Außenbreite: 465 mm
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außentiefe: 215 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GT LINE, ATOMIK215PTS, 2428932, 242-8932
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 118,36*
    € 144,65*
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 106,40*
    € 144,70*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 119,87*
    € 147,75*
    Frei Haus
    ab € 149,62*
    € 181,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 196,45*
    € 237,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,02*
    € 282,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,19*
    € 278,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,86*
    € 266,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,37*
    € 244,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,45*
    € 233,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.