Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: WINT1206LF031003B DÜNNSCH.WIDERSTAND 100K 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428863
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WINT1206LF031003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: WIN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WINT1206LF031003B, 2428863, 242-8863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,49*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,51*
    € 8,9369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.