Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: WINT0805LF0368R1B DÜNNSCH.WIDERSTAND 68R1 0.1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428817
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WINT0805LF0368R1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: WIN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 68.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WINT0805LF0368R1B, 2428817, 242-8817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,339*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,06*
    € 7,2114
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.