Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WINT0603LF032152B DÜNNSCH.WIDERSTAND 21K5 0.1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428807
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WINT0603LF032152B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: WIN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 21.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WINT0603LF032152B, 2428807, 242-8807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,249*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,0575
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.