Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q13MC14610001 QUARZ, MC-146, 32.768KHZ, 7PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428511
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q13MC14610001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Belastungskapazität: 7 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: MC-146
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q13MC14610001, 2428511, 242-8511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,866*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.