Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q13FC13500003 QUARZ, FC-135, 32.768KHZ, 9PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428509
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q13FC13500003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FC-135
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q13FC13500003, 2428509, 242-8509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,38*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.