Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, Baureihe PSoC 4, PSOC 4 Family CY8C40xx Series Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428336
Herst.-Nr.:
     CY8C4014SXI-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PSOC 4 Family CY8C40xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 5 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 4
  • MCU-Baureihe: CY8C40xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES, CY8C4014SXI-420, 2428336, 242-8336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,25*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-040
    € 74,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.