Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN5040-470M INDUKTIVITÄT 47UH 20% 0.9A HALBGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428239
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5040-470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 900 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: SRN5040
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.324 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN5040-470M, 2428239, 242-8239
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,198*
    € 0,248*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,25*
    Lager 139
    3552
    1
    € 14,99*
    ab € 0,176*
    € 0,356*
    1 Tag
    2000
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3033*
    € 0,5819*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.