Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN5040-8R2M INDUKTIVITÄT 8.2UH 20% 2.2A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428233
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5040-8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.2 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Produktpalette: SRN5040 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.4 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.065 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN5040-8R2M, 2428233, 242-8233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,143*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.