Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN5040-3R3M INDUKTIVITÄT 3.3UH 20% 3.3A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428230
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5040-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: SRN5040
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.027 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN5040-3R3M, 2428230, 242-8230
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    Lager 139
    1896
    1
    € 14,99*
    ab € 0,166*
    € 0,505*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.