| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2428221 Herst.-Nr.: SRN4026-220M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 670 mA Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt Induktivität: 22 µHProduktpalette: SRN4026 Series Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 670 mASVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 4 mmDC-Widerstand, max.: 0.234 ohmProdukthöhe: 2.5 mmProduktlänge: 4 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4026-220M, 2428221, 242-8221 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,124* | € 0,17* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,135* | € 0,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|