Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2510-2R2M INDUKTIVITÄT 2.2UH 20% 1.5A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428196
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2510-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: SRN2510
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.169 ohm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2510-2R2M, 2428196, 242-8196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0953*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2834*
    € 0,33725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2626*
    € 0,31249
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2197*
    € 0,26144
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1857*
    € 0,22098
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1683*
    € 0,20028
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.