Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2010-R47M INDUKTIVITÄT 0.47UH 20% 3.3A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428183
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2010-R47M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 3.3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: SRN2010 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.8 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.042 ohm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2010-R47M, 2428183, 242-8183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,11*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.