Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2010-R24M INDUKTIVITÄT 0.24UH 20% 4.4A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428182
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2010-R24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 4.4 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 240 nH
  • Produktpalette: SRN2010
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.028 ohm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2010-R24M, 2428182, 242-8182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0971*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2846*
    € 0,33867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2702*
    € 0,32154
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2306*
    € 0,27441
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2023*
    € 0,24074
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1306*
    € 0,15541
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.