Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC/FPC-Leiterplattensteckverbinder, 0.5 mm, 10 Kontakt(e), Buchse, FH33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428054
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH33-10S-0.5SH(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FH33
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), FH33-10S-0.5SH(10), 2428054, 242-8054
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,505*
    € 0,556*
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,63*
    € 0,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.780,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687610050002
    ab € 2,07*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687610200002
    ab € 1,97*
    Zubehör
    Molex
    98266-0105
    ab € 1,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687710050002
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687710200002
    ab € 2,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.