Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF3-EP2428PCFA STIFTKONTAKT, 28-24AWG, CRIMPANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427866
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF3-EP2428PCFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
IDC-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: IDC-Steckverbinder der Baureihe DF3 von Hirose, 2mm
  • Produktpalette: DF3
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, hirose crimpstecker, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF3-EP2428PCFA, 2427866, 242-7866
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 5,90*
    ab € 0,0591*
    € 0,0788*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,182*
    Lager 139
    3719
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0741*
    € 0,3395*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3395*
    € 0,40401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3044*
    € 0,36224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1595*
    € 0,18981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0835
    ab € 0,708*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.