Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 715P10452LD3 KONDENSATOR, 0.1æF, 200V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426926
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     715P10452LD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Dielektrikum: PP, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 18.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 31.8 mm
  • Spannung (AC): 155 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ORANGE DROP 715P
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 1.2 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 715P10452LD3, 2426926, 242-6926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.