Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MEA1608LC100T001 FILTER, PCB, 10PF, 0.1A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426733
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MEA1608LC100T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 100 mA
  • Nennspannung: 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.