Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCHP122WF100JT4E DICKSCHICHTWIDERSTAND, 10R, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426553
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCHP122WF100JT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0644*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5325*
    € 0,63368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.