Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 501190-2017 STIFTLEISTE, 20 POS., 2 REIHEN, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426332
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501190-2017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Pico-Clasp 501190
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 501190-2017, 2426332, 242-6332
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5500
    1100
    Frei Haus
    ab € 0,934*
    € 1,80*
    2
    € 5,90*
    ab € 1,13*
    € 2,20*
    1 Tag
    4
    1
    € 5,95*
    ab € 1,20*
    € 2,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 22000 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
    Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 1.980,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    501189-2010
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.