Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 47346-0001 USB 2.0-BUCHSE, MICRO-USB TYP B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426321
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47346-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 47346
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 47346-0001, 2426321, 242-6321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,467*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    68784-0003
    ab € 5,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.