Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stromversorgung, Wire-to-Board, 2 Reihe(n), 2 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426307
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-0218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43045
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Stromversorgung, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 2pol, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 43045-0218, 2426307, 242-6307
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1600
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,88*
    € 2,85*
    1 Tag
    1085
    3
    € 5,95*
    ab € 1,43*
    € 3,47*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,91*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1600 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 2.240,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    430250200
    ab € 0,141*
    Zubehör
    Molex
    2451320220
    ab € 4,58*
    Zubehör
    Molex
    245132-0210
    ab € 5,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.