Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVPASCB1A TASTER, SPST, 0.05A, 12V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425607
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPASCB1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: EVPAS
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 220 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVPASCB1A, 2425607, 242-5607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,58*
    Lager 139
    910
    10
    € 14,99*
    ab € 0,356*
    € 0,764*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.