Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator zur Oberflächenmontage, MICROTAN®, 4.7 µF, 25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425575
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TP8P475M025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm
  • Produktpalette: MICROTAN TP8 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0905 [Metrisch: 2414]
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.45 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TP8P475M025C, 2425575, 242-5575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,72*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.