Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator zur Oberflächenmontage, MICROTAN®, 4.7 µF, 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TP8M475M010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10v
Hersteller-Größencode: M
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm
  • Produktpalette: TP8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Rippelstrom: 60 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TP8M475M010C, 2425570, 242-5570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,186*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.