Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT32UC3B1512-Z1UT MCU, 32BIT, AVR32, 60MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425115
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3B1512-Z1UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AT32 Family AT32UC3B Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: AVR32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AT32
  • MCU-Baureihe: AT32UC3B
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT32UC3B1512-Z1UT, 2425115, 242-5115
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    416
    Frei Haus
    ab € 8,46*
    € 10,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,03*
    € 13,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,29*
    € 14,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 416 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.