Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495X337K010ATE100 KONDENSATOR, 330æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424762
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X337K010ATE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.29 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495X337K010ATE100, 2424762, 242-4762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,75*
    € 4,36*
    Lager 139
    567
    € 14,99*
    ab € 1,65*
    € 4,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    593D337X9010E2TE3
    ab € 1,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.