Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D476K016ATE180 KONDENSATOR, 47æF, 16V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424756
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D476K016ATE180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.18 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 913 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D476K016ATE180, 2424756, 242-4756
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 2,13*
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 2,16*
    Lager 139
    674
    € 14,99*
    ab € 0,986*
    € 2,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD476K016R0200
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Vishay
    593D476X9016D2TE3
    ab € 0,258*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D476K016C0200
    ab € 0,347*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D476K016C0200
    ab € 0,464*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.