Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491V227K010AT KONDENSATOR, 220æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424746
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491V227K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.7 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 423 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491V227K010AT, 2424746, 242-4746
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 1,34*
    € 1,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,884*
    € 3,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,87*
    € 4,6053
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.