Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0100021 BEUTEL, METALL INNEN, 177.8MM X 406.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424323
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0100021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 177.8 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Länge - imperial: 16 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 7 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0100021, 2424323, 242-4323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1773* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    010-0041
    ab € 29,90*
    Zubehör
    Multicomp
    010-0041F
    ab € 5,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.