Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0100016 BEUTEL, METALL INNEN, 152.4MM X 304.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424322
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0100016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Breite - metrisch: 152.4 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0100016, 2424322, 242-4322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1314* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-010-0015
    ab € 12,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.