Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0040033 ANTISTAT LUFTPOLSTERBEUTEL 101.6X152.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424317
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0040033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Breite - metrisch: 101.6 mm
  • Folienstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Beuteltyp: -
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, antistatikbeutel multicomp, esd polstertasche, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0040033, 2424317, 242-4317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 100,99*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10099* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 155,15*
    € 184,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 151,33*
    € 180,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 128,90*
    € 153,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 110,74*
    € 131,78
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 100,99*
    € 120,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    004-0014F
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Multicomp
    004-0015F
    ab € 3,69*
    Zubehör
    Multicomp
    004-0018F
    ab € 8,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.