Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD21J17A-AU MCU, 32BIT, ARM CORTEX-M0+, 48MHZ, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423718
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21J17A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D2X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D2X
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD21J17A-AU, 2423718, 242-3718
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1282
    € 14,99*
    ab € 2,84*
    € 4,26*
    € 5,90*
    ab € 3,50*
    € 5,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATQT1-XPRO
    ab € 38,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.