Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ECE60US24 AC/DC CONVERTER, 60W, 24V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422701
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE60US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: ECE60 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 28 mm
  • Breite: 38.1 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 91.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Inverter, Wechselrichter, inverter, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ECE60US24, 2422701, 242-2701
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 64,11*
    € 93,31*
    € 6,90*
    ab € 62,39*
    € 101,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,66*
    € 104,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,78*
    € 124,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,09*
    € 120,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,92*
    € 110,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,30*
    € 103,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,10*
    € 101,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,42*
    € 96,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,66*
    € 84,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ECE60 DIN CLIP
    ab € 3,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.