Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER HHP650PS15 AC/DC CONVERTER, 607W, 15V, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422689
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     HHP650PS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HHP650 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 607 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 40 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, HHP650PS15, 2422689, 242-2689
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 363,34*
    € 388,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 398,58*
    € 474,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 474,98*
    € 565,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 463,39*
    € 551,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 437,21*
    € 520,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 424,81*
    € 505,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 398,58*
    € 474,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    PHDR-10VS
    ab € 0,112*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    PHR-2
    ab € 0,0203*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SPH-002T-P0.5S
    ab € 0,0102*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    S12B-PHDSS (LF)(SN)(P)
    ab € 0,308*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.