Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-IF-AB-RS232 DIGITAL INTERFACE MOD, ELECTRONIC LOAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422435
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-IF-AB-RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess
Messtechnik
Prüfanwendungen
Weiteres
Zur Verwendung mit: Elektronische DC-Lasten &, programmierbare Netzteile der Baureihe ELR 9000 von EA Elektro-Automatik
  • Produktpalette: EA-IF-AB Series
  • Art des Zubehörs: Digitales RS-232-Schnittstellenmodul
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 286,29*
    € 339,72*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 294,02*
    € 348,95*
    Frei Haus
    ab € 308,88*
    € 378,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,95*
    € 415,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 345,76*
    € 411,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 325,72*
    € 387,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 316,08*
    € 376,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 294,02*
    € 349,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.