Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WCR0402-4K7FI DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422000
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR0402-4K7FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WCR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WCR0402-4K7FI, 2422000, 242-2000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0174*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,025*
    € 0,02975
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04024K70FKED
    ab € 0,00276*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X4701FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F4K7
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F4K7
    ab € 0,0049*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.