Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-0768RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421974
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0768RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-0768RL, 2421974, 242-1974
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0024*
    € 0,00366*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00178*
    € 0,00371*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00326*
    € 0,00499*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0136*
    300
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0159*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00499*
    € 0,00594
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00466*
    € 0,00555
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00452*
    € 0,00538
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00393*
    € 0,00468
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00389*
    € 0,00463
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00326*
    € 0,00388
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X68R0FTL
    ab € 0,00335*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTFW0680
    ab € 0,0127*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X68R0FTL
    ab € 0,0065*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X68R0FTL
    ab € 0,00153*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X68R0FTL
    ab € 0,00335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.