Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT24C02D-SSHM-B EEPROM, SERIELL, 2KBIT, 1MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421808
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02D-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT24C02D-SSHM-B, 2421808, 242-1808
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3419
    1
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 0,343*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2183*
    € 0,4101*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.