Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK21DX256AVMC5 MCU, ARM CORTEX-M4, 50MHZ, MAPBGA-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421803
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK21DX256AVMC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 64 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK21DX256AVMC5, 2421803, 242-1803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.