Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000758 RINGKABELSCHUH M8 50MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421258
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Anschluss: Crimp
  • Bolzengröße - imperial: 5/16 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Isolierung: Nicht isoliert
  • Leiterstärke (AWG), max.: 0 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 50 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Presskabelschuh
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Kabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MC000758, 2421258, 242-1258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000759
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.