Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 364003 FERRITE SHEET, SHEILDING, SQUARE, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420810
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     364003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Ferritfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Flexible Folie aus gesintertem Ferrit
  • Dämpfung: -
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: WE-FSFS
  • Breite: 120 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 364003, 2420810, 242-0810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 30,03*
    € 35,54*
    Lager 139
    47
    1
    € 14,99*
    ab € 25,33*
    € 52,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,12*
    € 62,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,16*
    € 59,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,50*
    € 41,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.