Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSLP3921L5000FEA STROMMESSWIDERSTAND 0R0005 1% 9W 3921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420744
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLP3921L5000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: WSLP3921
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 175ppm/°C
  • Nennleistung: 9 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 3921 [Metrisch 1052]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 500 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSLP3921L5000FEA, 2420744, 242-0744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.