Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HVC2512Z5006JET DICKSCHICHTWIDERSTAND 500M 5% 1W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420584
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HVC2512Z5006JET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: HVC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 3 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.5 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, OHMITE, HVC2512Z5006JET, 2420584, 242-0584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.