Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32933B3474K189 KONDENSATOR 0.47æF 305VAC 10% PET ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420253
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933B3474K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32933 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32933B3474K189, 2420253, 242-0253
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1600
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,537*
    € 0,933*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 51,75*
    € 68,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1600 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 1.492,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.