Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32932A3224K189 KONDENSATOR 0.22æF 305VAC 10% PET ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420244
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32932A3224K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Funkentstörkondensatoren
Kondensatoren
Produktpalette: B32932 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 90 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,32*
      
    Preis gilt ab 1.400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2800 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 1400000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.