Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI DB9-USB-D5-M MODULE, USB TO UART, 1 CH, FT232R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419928
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     DB9-USB-D5-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
USB Buchse
USB Einbaubuchse
ftdi entwicklungskit
Modulschnittstelle: UART, USB
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Brücke: USB zu UART
  • Unterstützte Bausteine: FT232R
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Bridge-Schnittstelle, Schnittstellenmodule, Wireless-Module, FTDI, DB9-USB-D5-M, 2419928, 241-9928
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,68*
    € 23,28*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 18,70*
    € 43,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,20*
    € 49,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/4M50
    ab € 21,93*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82400102
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824011
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004134726
    ab € 2,33*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400826021
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.