Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F1571-I/SN 8BIT MCU, PIC12, 16MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419682
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MCU)
8-Bit-Mikrocontroller
Halbleiter
ICs
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12LF15xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 1.75 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12LF15xx
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,58*
    € 0,77*
    Lager 139
    47003
    1
    € 14,99*
    ab € 0,636*
    € 1,083*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,67*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM160228
    ab € 121,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.