Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERTRON FPR 4-T221 1R000 S 1% Q METALLFOLIENWIDERSTAND, 1R, 1.5W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419238
Hersteller:
     POWERTRON
Herst.-Nr.:
     FPR 4-T221 1R000 S 1% Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 17.3 mm
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • Produktpalette: FPR 4-T221
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 15 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, POWERTRON, FPR 4-T221 1R000 S 1% Q, 2419238, 241-9238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,32*
    € 46,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.