Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP8787MZER750M5A INDUKTIVITÄT 75UH 20% 12A GESCHIRMT SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419058
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP8787MZER750M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 12 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 75 µH
  • Produktpalette: IHLP-8787MZ-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 12 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03235 ohm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 22.48 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP8787MZER750M5A, 2419058, 241-9058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.